HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu știft și manșon, non-certificat NEMA, 3 poli


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 101 , Culoare: Albastru , Condiții de expunere: Etanş , HP: 5 , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Număr de poli: 3 , Număr de fire: 4 , Faza: 3 , Tip: IEC , Voltaj: 250 VAC
StilModelamperiEvaluare curentArticolVoltajDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
L420R9
20A 20Receptacul cu știfturi și manșon IEC125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€276.84
B
L430R9
30A 30Receptacul cu știfturi și manșon IEC125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG€383.71
C
HBL460R9V0
60-Receptacul pentru știfturi și manșon240 VAC-€971.73

Prize cu știft și manșon, non-certificat NEMA, 3 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell - Prizele cu pini și manșon Kellem furnizează energie transportoarelor, iluminatului, uneltelor de mână și echipamentelor de sudură. Acestea au o construcție termoplastică cu material de corp din nailon zytel 101 pentru o rezistență chimică excelentă și sunt echipate cu șuruburi terminale din oțel inoxidabil pentru a fixa strâns firele sau conductorii. Aceste recipiente certificate Non-NEMA au coduri de culoare pentru identificarea ușoară a dispozitivelor de împerechere și, de asemenea, oferă o etanșare la apă în expunerile umede. Acestea țin murdăria, murdăria, umezeala și alte elemente departe de conexiunile electrice și previn pierderea de curent din cauza deconectărilor accidentale ale ștecherului. Dispozitivele IEC cu știfturi și manșoane oferă manșoane despicate cu arcuri din oțel inoxidabil auto-ajustabile, permițând curățarea știfturilor în timp ce, HBL460R9V0 Receptacul cu știfturi și manșon Modelele vin cu capace cu garnitură cu auto-închidere pentru prevenirea rănilor accidentale și a particulelor nedorite. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de culoare albastră, disponibile cu valori nominale de curent de 20, 30 și 60A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?