VESTIL Mese de ridicare post


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Lățimea roții: 1 1 / 2 " , Material: polistiren , Tip operațiune: Pompă cu picior cu 1 viteză
StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeZiua OperațieiLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
PT12-10
1000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,465.56
B
PT2436E
1000 lbs.34 "42 "Liniar acționat36 "24 "24 "€3,504.59
RFQ
C
PT12-40
4000 lbs.25 "41 "Pompă cu picior cu 1 viteză36 "24 "24 "€2,215.66

Mese de ridicare post

Mesele de ridicare a stâlpilor Vestil oferă o soluție ergonomică pentru poziționarea, ridicarea și transportul sarcinilor grele în fabricile de producție și depozite. Aceste mese de ridicare au o pompă hidraulică cu picior cu profil redus, cu o bază formată sau un cilindru telescopic pentru a oferi o gamă de ridicare versatilă și frâne de picior pentru stabilitate maximă. Cu o capacitate maximă de încărcare de 4000 lb, aceste mese sunt integrate cu roți din poli-pe oțel pentru absorbția șocurilor și sunt disponibile în opțiuni de lungime de 34 și 41 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?