ZIP UP Film de protecție a ferestrelor, 360 de zile


Foliile de protecție pentru ferestre Zip-Up sunt folosite pentru protecția temporară a ferestrelor și a ramelor pentru a preveni petele de mortar, stuc, suprastropire, reziduuri și multe altele. Se aplică mai rapid decât folosind folie de polietilenă și bandă.

Filtru
Culoare: Albastru , Lungime: 330ft
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
75-360B2
24 "€110.88
RFQ
A
75-360B3
36 "€166.32
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea au un adeziv acrilic care este tratat pentru a rezista la lumina solară UV și umiditate.
  • Sunt special formulate pentru a nu lăsa niciodată reziduuri și, prin urmare, nu necesită răzuire și curățare a suprafeței de sticlă atunci când se îndepărtează pelicula veche.
  • Sunt ideale pentru clădiri, picturi, remodelări și alte aplicații similare.
  • Aceste folii de protecție autoaderente sunt mai ușor de aplicat și oferă până la 360 de zile de utilizare în exterior.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste folii de protecție pentru ferestre?

  • Curățați suprafața de sticlă unde trebuie instalat filmul. Utilizați o soluție de apă și săpun pentru curățarea suprafeței pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi.
  • Tăiați filmul la dimensiunea pentru a se potrivi perfect cu fiecare suprafață de sticlă pe care este aplicată.
  • Glisați cu grijă filmul în poziție pe sticlă, pulverizați partea din spate a filmului cu o soluție și neteziți-o cu o racletă rigidă.

Care este materialul folosit la realizarea acestor filme?

Aceste folii de protecție sunt compuse din poliolefină ecologică, oferind o claritate și luciu excepționale, o contracție echilibrată în toate direcțiile, prelucrabilitate îmbunătățită și rezistență la căldură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?