ADB HOIST RINGS MFG. Inele de ridicare EZ-Torque, metrice


Filtru
Finish: Oxid negru , Material: 4140 Oțel aliat , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: metric
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăCuplulGrosimeLungime interioarăPreț (ex. TVA)
A
24490
7000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€1,109.08
A
24494
11000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,401.20
A
24498
12500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,574.36
A
24290
13500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,574.36
A
24592
22000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,795.19
A
24690
31500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€6,389.34
A
24790
51000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€18,843.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?