ASHCROFT Transmițătoare de nivel submersibil pentru nasul glonț


Filtru
Precizie: +/- 0.25% la scară completă , Design: Nasul de glonț , Temp. Gamă: 14 de grade până la 104 de grade F , Ieșire: 4 până la 20mA DC , Putere necesară: 10 la 30 VDC , Materiale umede: Oțel inoxidabil 316, poliuretan
StilModelLungime cabluInterval de măsurareDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
SL173SNCT42025FP5 #
25ft0 până la 115.5 ft0 la 5.0 psi€1,286.32
A
SL173SNCT42050FP10 #
50ft0 până la 23.1 ft0 la 10.0 psi€1,286.32
A
SL173SNCT42050FP15 #
50ft0 până la 34.6 ft0 la 15.0 psi€1,529.73
A
SL173SNCT42100FP30 #
100ft0 până la 23.1 ft0 la 30.0 psi€1,634.05
A
SL173SNCT42120FP50 #
120ft0 până la 23.1 ft0 la 50.0 psi€1,772.25
A
SL173SNCT42150FP50 #
150ft0 până la 23.1 ft0 la 50.0 psi€1,787.16
A
SL173SNCT42300FP100 #
300ft0 până la 23.1 ft0 la 100.0 psi€2,499.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?