Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Transmițător de nivel submersibil 100 de picioare Lungime cablu | AH9KRA 40CA02

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Transmițător de nivel submersibil 100 de picioare lungime cablu

În stoc
Element: AH9KRA Model: SL173SNCT42100FP30#Crucea Ref: 40CA02
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
€1,634.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de nivel submersibil
Acuratete+/- 0.25% la scară completă
Acoperire cablupoliuretan
Lungime cablu100ft
AmenajăriNasul de glonț
Interval de măsurare0 până la 23.1 ft
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 104 de grade F
producție4 până la 20mA DC
Necesar de energie10 la 30 VDC
Domeniul de presiune0 la 30.0 psi
Lungimea senzorului6.37 "
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, poliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluInterval de măsurareDomeniul de presiunePreț
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Transmițător de nivel submersibil 150 de picioare Lungime cablu | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft0 până la 23.1 ft0 la 50.0 psi€1,787.17
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# Transmițător de nivel submersibil 25 picioare lungime cablu | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft0 până la 115.5 ft0 la 5.0 psi€1,286.31
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Transmițător de nivel submersibil 50 de picioare lungime cablu | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50ft0 până la 23.1 ft0 la 10.0 psi€1,286.31
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100# Transmițător de nivel submersibil 300 de picioare Lungime cablu | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft0 până la 23.1 ft0 la 100.0 psi€2,499.13
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# Transmițător de nivel submersibil 50 de picioare Lungime cablu | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft0 până la 34.6 ft0 la 15.0 psi€1,529.73
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# Transmițător de nivel submersibil 120 de picioare Lungime cablu | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft0 până la 23.1 ft0 la 50.0 psi€1,772.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Transmițător de nivel submersibil 100 de picioare lungime cablu
€1,634.06 /unitate