A B Dimensiune bază: 10.25 x 4 " , Rulmenti: Rulmenți EPDM , Culoare: Negru , Constructie: Oţel , Tip de unitate: Manivelă , Finalizarea: CPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere , Înălțime: 18.5 " , Capetele furtunului: 1/2 "(M) NPT , ID furtun: N , Diametru interior furtun: 1 / 2 " , Diametru exterior furtun: 7 / 8 " , Material: Oţel , Max. Presiune: 4000 psi , Max. Temp. Interval (F): 225 grade F , Dimensiune de montare: 7 x 3 " , Inălțime totală: 18.5 " , Lungime totală: 17 " , Lățimea totală: 19 " , intrare bobina: 1/2 "(F) NPT , Tip de etanșare: Viton , latime: 19 "