COXREELS SM17-4-125 Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 125 picioare lungime | AA8AQK 16X561

COXREELS SM17-4-125 Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 125 picioare lungime

În stoc
Articol: AA8AQK Model: SM17-4-125Crucea Ref: 16X561

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€559.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei10.25 x 4 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriNegru
ConstrucţieOţel
Tipul de unitateManivelă
EAN0674255821873
finalizareaCPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere
Înălţime18.5 "
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului125 ft.
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Furtun exterior Dia.7 / 8 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime17 "
MaterialOţel
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
Max. Temp. Gama (F)225 grade F
Dimensiunea de montare7 x 3 "
Nu este inclusFurtun, suport de montare
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală18.5 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală19 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton
Material pivotantAlama solida
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6515
Înălțimea navei (cm)52.83
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)48.01
Codul HS0674255821873
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
COXREELS SM17-3-250 Tambur pentru furtun cu manivela, 250 ft., 3/8 inch ID, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 inch, FKM | CF3LER 29RD75 SM17-3-250250 ft.3 / 8 "5 / 8 "€567.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS SM17-4-125 Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 125 picioare lungime
€559.72 /unitate