EBERBACH Omogenizatoare tisulare


Filtru
Înălţime: 14 " , Hz: 50/60 , Lungime: 6.5 " , Cuplu: 196 oz în , latime: 6"
StilModelVoltajfinalizareaCapacitateVitezăPreț (ex. TVA)
A
E2355.00
115VPutere acoperită22 lbs.0-400 RPM€8,553.93
A
E2355.25
230VPutere acoperită22 lbs.0-400 RPM€9,164.93

Omogenizatoare tisulare

Omogenizatoarele de măcinare a țesuturilor Eberbach sunt proiectate pentru operațiuni continue de cultivare a celulelor / țesuturilor în studii patologice și biologice. Aceste omogenizatoare de țesut dispun de un motor închis, răcit cu ventilator, de 1/9 CP, care oferă un cuplu continuu, prevenind astfel blocarea țesuturilor în vas. În plus, acestea sunt echipate cu o pârghie blocabilă pentru o selecție ușoară și rapidă a vitezei și rulmenți pentru motor din bronz sinterizat pentru timpi de nefuncționare redusi și servicii de întreținere. Arborele de ieșire de 3/8 inch al acestor unități asigură acțiune rotativă printr-un cuplaj flexibil care permite funcționarea în mai multe unghiuri și previne spargerea sticlei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste omogenizatoare disponibile în viteze de până la 2500 RPM pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?