COXREELS SM17-3-250 Tambur pentru furtun cu manivela, 250 ft., 3/8 inch ID, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 inch, FKM | CF3LER 29RD75

COXREELS SM17-3-250 Tambur pentru furtun cu manivela, 250 ft., 3/8 inch ID, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 inch, FKM

În stoc
Element: CF3LER Model: SM17-3-250Crucea Ref: 29RD75

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei10.25 x 4 "
EAN0674255821866
Lungimea furtunului250 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea de montare7 x 3 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală18.5 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suport pivotant

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
COXREELS SM17-4-125 Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 125 picioare lungime | AA8AQK 16X561 SM17-4-125125 ft.1 / 2 "7 / 8 "€559.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS SM17-3-250 Tambur pentru furtun cu manivela, 250 ft., 3/8 inch ID, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 inch, FKM
€567.54 /unitate