BALDOR MOTOR Motoare de frână scurte, C-Față, fără picioare, TEFC, trifazic


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Clasa: STOC , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , Material cadru: Oţel , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F3 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț (ex. TVA)
A
VBM3538-S
042.42-2.24 / 1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,360.36
B
VEBM3546-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 CP14.37 "71--€4,814.76
B
VEBM3546T-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 CP14.43 "71--€4,853.13
B
VEBM3554T-5S
4A 1.819.1 LB-FT1.500 CP15.43 "73--€5,253.79
B
VEBM3554T-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 CP15.43 "73--€5,253.79
B
VEBM3558T-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 CP15.43 "75--€5,422.17
A
VBM3538-5S
04.87.34 LB-FT.5-58A1740€2,360.36
A
VBM3542-S
042.5-2.2 / 1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€4,303.23
B
VEBM3546-5S
4A 1.2-1.000 CP14.37 "71--€4,814.76
B
VEBM3554-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 CP15.37 "73--€5,219.72
B
VEBM3558-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 CP15.37 "75--€5,388.08
B
VEBM3611T-S
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 CP19.05 "75--€6,492.12
B
VEBM3615T-S
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 CP20.55 "78--€7,553.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?