MOTOR BALDOR VEBM3554T-5S Motor frână seria scurtă, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YET

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Motor frână serie scurtă, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Element: AJ6YET Model: VEBM3554T-5S

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,253.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 1.8
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere19.1 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completă1.8
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3526M
Număr de poli4
producție1.500 CP
Lungime totală15.43 "
Fază3
Factor de putere73
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj575 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VBM3554T-5S
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 9.34 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 14.6 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 44 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 53 grade C

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR VBM3538-5S Motor frână seria scurtă, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FT.5-58A1740€2,360.36
MOTOR BALDOR VBM3538-S Motor frână seria scurtă, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24 / 1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,360.36
MOTOR BALDOR VBM3542-S Motor frână seria scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2 / 1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€4,303.23
MOTOR BALDOR VEBM3546-5S Motor frână seria scurtă, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YED VEBM3546-5S4A 1.2-1.000 CP14.37 "71--€4,814.76
MOTOR BALDOR VEBM3546-S Motor frână seria scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 CP14.37 "71--€4,814.76
MOTOR BALDOR VEBM3546T-S Motor frana, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, 143TC Cadru | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 CP14.43 "71--€4,853.13
MOTOR BALDOR VEBM3554-S Motor frână seria scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 CP15.37 "73--€5,219.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Motor frână serie scurtă, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC
€5,253.80 /unitate