MOTOR BALDOR VBM3538-5S Motor frână seria scurtă, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDG

BALDOR MOTOR Motor de frână VBM3538-5S seria scurtă, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Element: AJ6YDG Model: VBM3538-5S

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,360.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi.8
bazăN
Cuplu de rupere7.34 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină0.808 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază3
Factor de putere58
RevizuireA
RPM1740
Temp. Creştere49 grade C
Tip3511M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.44 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 4.81 LB-FT
    • Curent de pornire: 5.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR VBM3538-S Motor frână seria scurtă, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24 / 1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,360.36
MOTOR BALDOR VBM3542-S Motor frână seria scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2 / 1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€4,303.23
MOTOR BALDOR VEBM3546-5S Motor frână seria scurtă, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YED VEBM3546-5S4A 1.2-1.000 CP14.37 "71--€4,814.76
MOTOR BALDOR VEBM3546-S Motor frână seria scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 CP14.37 "71--€4,814.76
MOTOR BALDOR VEBM3546T-S Motor frana, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, 143TC Cadru | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 CP14.43 "71--€4,853.13
MOTOR BALDOR VEBM3554-S Motor frână seria scurtă, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 CP15.37 "73--€5,219.72
MOTOR BALDOR VEBM3554T-5S Motor frână seria scurtă, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YET VEBM3554T-5S4A 1.819.1 LB-FT1.500 CP15.43 "73--€5,253.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VBM3538-5S seria scurtă, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, cadru 56C
€2,360.36 /unitate