AMERICAN DRILL BUSHING 24592 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 22000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 53.9 Nm | CD6KFH

INELE DE PALAN ADB MFG. 24592 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 22000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 53.9 Nm

În stoc
Articol: CD6KFH Model: 24592

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,795.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară203.3 mm
Lățimea interioară146.1 mm
Capacitate de încărcare22000Kg
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Sistem de măsuraremetric
Grosime57.2 mm
Lungimea filetului102 mm
Dimensiune de filetM64x6.0
Cuplul53.9 Nm
Lăţime296.4 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.3955
Înălțimea navei (cm)55.58
Lungimea navei (cm)32.18
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrat cu știft și piuliță

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăCuplulGrosimeLungime interioarăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING 24490 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 7000 kg, dimensiune filet M30x3.5, cuplu 13.5 Nm | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€1,109.07
AMERICAN DRILL BUSHING 24494 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 11000 kg, dimensiune filet M36x4.0, cuplu 20.8 Nm | CD6KFE 2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,401.20
AMERICAN DRILL BUSHING 24498 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 12500 kg, dimensiune filet M42x4.5, cuplu 21.6 Nm | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,574.36
AMERICAN DRILL BUSHING 24290 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 13500 kg, dimensiune filet M48x5.0, cuplu 21.3 Nm | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,574.36
AMERICAN DRILL BUSHING 24690 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 31500 kg, dimensiune filet M72x6.0, cuplu 124.7 Nm | CD6KFJ 2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€6,389.34
AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 51000 kg, dimensiune filet M90x6.0, cuplu 132.8 Nm | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€18,843.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 24592 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 22000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 53.9 Nm
€3,795.19 /unitate