Masă de ridicare a stâlpilor VESTIL PT12-10, 1000 lb. Capacitate, profil scăzut | AG7XRH

VESTIL Masă de ridicare a stâlpilor PT12-10, 1000 lb. Capacitate, profil scăzut

În stoc
Articol: AG7XRH Model: PT12-10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,465.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
Înălţime26 "
Lungime34 "
Înălțime coborâtă25 "
Unități de măsurareFIECARE
Număr de postări2
Ziua OperațieiPompa de picior cu 1 viteză
Tipul operațieiPompă cu picior cu 1 viteză
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului20 "
Înălțimea ridicată37 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeZiua OperațieiLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
Masă de ridicare a stâlpilor VESTIL PT12-40, 4000 lb. Capacitate, profil scăzut | AG7XRK PT12-404000 lbs.25 "41 "Pompă cu picior cu 1 viteză36 "24 "24 "€2,215.66
VESTIL PT2436E Masă de ridicare a stâlpilor | CE3ENX PT2436E1000 lbs.34 "42 "Liniar acționat36 "24 "24 "€2,896.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Masă de ridicare a stâlpilor PT12-10, 1000 lb. Capacitate, profil scăzut
€1,465.55 /unitate