BURNDY Conectori mecanici din aluminiu, bord panou


Urechile mecanice Burndy sunt folosite pentru conectarea sau terminarea cablurilor și firelor mari.

Filtru
Material corp: Aliaj de aluminiu , Tip conector: Panou Lug , Material: Aluminiu tabla , Număr de găuri: 2 , Tip: Comercial
StilModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
K11A30U
3"300 kcmil6AWG5 / 16 "2.03 "€84.58
B
K22A36U2
4.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "€348.80
B
K22A39U2
4.91 "750 kcmil1/0 AWG3 / 8 "3.06 "€366.92
C
K11A36U2
4.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.02 "€269.66
D
K21A36U2
4.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "€302.20

Conectori mecanici din aluminiu, bord panou

Urechile mecanice Burndy sunt folosite pentru conectarea sau terminarea cablurilor și firelor mari. Aceste terminale universale sunt fabricate din aliaj de aluminiu extrudat de înaltă rezistență și sunt placate cu staniu pentru a oferi rezistență la temperaturi extreme și la coroziune. Sunt integrate cu șuruburi cu crestătură pentru reparații și întreținere ușoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conectori cu urechi listați UL, disponibili în dimensiuni de conductor de 300, 600 și 750 kcmil. Raptor Supplies oferă și Burndy conectori cu șurub divizat cu o bară de presiune din cupru și un cap pătrat.

DESCRIERE

  • Aceste terminale universale sunt fabricate din aliaj de aluminiu pentru o portabilitate ușoară și rezistență la temperaturi extreme.
  • Sunt echipate cu șuruburi cu fante pentru reparații și întreținere ușoare.
  • Acești conectori pot găzdui fire de aluminiu și cupru.
  • Sunt disponibile în lățimi de 2.03, 3.02, 3.03 și 3.06 inchi.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL468A-468B

Întrebări Frecvente

Puteți stivui urechi mecanici?

Urechile mecanice pot fi stivuite cu o piuliță, un singur șurub și șaibe.

Ce dimensiuni de sârmă pot găzdui aceste urechi mecanici Burndy?

Aceste urechi mecanice pot găzdui fire de aluminiu de 6 AWG până la 750 Kcmil.

Sunt aceste urechi mecanici rezistenti la coroziune?

Da, au placare electro-stanibilă pentru a rezista la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?