Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K22A39U2 Uregă panou 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199

BURNDY K22A39U2 Ug de panou 1/0AWG 4.91 in

În stoc
Element: AB6RED Model: K22A39U2Crucea Ref: 22C199
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
€366.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorPanou Lug
Lungime4.91 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului750 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Dimensiunea știftului3 / 8 "
TipComercial
Lăţime3.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY K11A30U Lug pentru panou 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6AWG5 / 16 "2.03 "€84.58
BURNDY K11A36U2 Ug de panou 2AWG 4.91 in | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.02 "€269.66
BURNDY K22A36U2 Uregă de panou 2AWG 4.91 inchi | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "€348.79
BURNDY K21A36U2 Ug de panou 2AWG 4.91 in | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "€302.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K22A39U2 Ug de panou 1/0AWG 4.91 in
€366.92 /unitate