Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3450-ARO Săgeată cu cifre și litere 3-1/2 inci înălțime | AA6RCL 14R060

BRADY 3450-ARO Numere și litere Săgeată 3-1/2 inch înălțime

În stoc
Element: AA6RCL Model: 3450-AROCrucea Ref: 14R060
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
€20.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă simbol
CaracterSăgeată
Înălțime caracter2 15 / 16 "
CuloriNegru pe galben
MaterialVinil repoziționabil
Numărul de cărți6
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.29
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarcatori pe cardCuloare de fundalCaracterMaterialNumărul de cărțiInălțime totalăLățimea totalăÎnălțime caracterPreț
BRADY 1530-ARO Săgeată cu cifre și litere 1-1/2 inch înălțime | AA6RBR 14R042 1530-ARO--SăgeatăVinilin101.5 "7 / 8 "1"€11.01
BRADY 1530-DSH Numere și litere liniuță 1-1/2 inch înălțime | AA6RBT 14R043 1530-DSH--LiniuţăVinilin101.5 "7 / 8 "1"€12.14
BRADY 1534-ARO Săgeată cu cifre și litere 2-1/4 inci înălțime | AA6RBU 14R044 1534-ARO--SăgeatăVinil sensibil la presiune102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€11.88
BRADY 1534-DSH Numere și litere liniuță 2-1/4 inci înălțime | AA6RBV 14R045 1534-DSH--LiniuţăVinilin102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€13.06
BRADY 1550-ARO Numere și litere Săgeată H de 3-1/2 inch | AA6RBW 14R046 1550-ARO--SăgeatăVinilin63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€15.60
BRADY 1550-DSH Numere și litere liniuță neagră pe galben | AA6RBX 14R047 1550-DSH--LiniuţăVinilin63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€15.60
BRADY 3000-& Simbol reflectorizant 2-3/8 inch H - Pachet De 10 | AA6RBY 14R048 3000- &--&Folie reflectorizantă prismatică-2.375 "1.5 "2"€35.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3450-ARO Numere și litere Săgeată 3-1/2 inch înălțime
€20.07 /unitate