Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Manșon Receptacul | AC8QAN 3D165

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Receptacul cu manșon cu știft

În stoc
Articol: AC8QAN Model: HBL460R9V0Crucea Ref: 3D165

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€964.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
amperi60
Material corpNylon Zytel 101
CuloriAlbastru
HP5
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentArticolVoltajDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS L420R9 Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB4DQK 1XC89 L420R920A 20Receptacul cu știfturi și manșon IEC125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€283.83
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS L430R9 Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB4DQL 1XC90 L430R930A 30Receptacul cu știfturi și manșon IEC125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG€401.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Receptacul cu manșon cu știft
€964.27 /unitate