Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS L430R9 Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB4DQL 1XC90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Priză Iec cu știft și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru

În stoc
Articol: AB4DQL Model: L430R9Crucea Ref: 1XC90
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
€401.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 101
CuloriAlbastru
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipIEC
Voltaj125/250 3-Ph
Voltaj250 VAC
wattage7500
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentArticolVoltajDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS L420R9 Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB4DQK 1XC89 L420R920A 20Receptacul cu știfturi și manșon IEC125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€283.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Manșon Receptacul | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-Receptacul pentru știfturi și manșon240 VAC-€964.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Priză Iec cu știft și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru
€401.77 /unitate