HUBBELL Conectori unipolari


Filtru
Material dirijor: Alamă , Se potrivește: UL1691 , Material: Elastomer termoplastic , Evaluare NEMA: 3R, 4X, 12 , Stil dispozitiv unipolar: Nas conic , Conexiune terminală: Pin unic , Voltaj: 600VAC / 250VDC
StilModelamperiAmplificatoare ACGama de cabluriCuloriMasculin FemininTipPreț (ex. TVA)
A
HBL15MR
150AC / DC1508 la 2RoșuMasculinMasculin€50.98
B
HBL15FW
150AC / DC1508 la 2AlbFemeieFemeie€46.94
C
HBL15FR
150AC / DC1508 la 2RoșuFemeieFemeie€50.98
D
HBL15FBK
150AC / DC1508 la 2NegruFemeieFemeie€46.94
E
HBL15FGN
150AC / DC1508 la 2VerdeFemeieFemeie€46.94
F
HBL15FBL
150AC / DC1508 la 2AlbastruFemeieFemeie€47.74
G
HBL15MGN
150AC / DC1508 la 2VerdeMasculinMasculin€46.94
H
HBL15MBK
150AC / DC1508 la 2NegruMasculinMasculin€46.94
I
HBL15MW
150AC / DC1508 la 2AlbMasculinMasculin€46.94
J
HBL15MBL
150AC / DC1508 la 2AlbastruMasculinMasculin€47.74
K
HBLPTR
300 / 400AC / DC--RoșuFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€292.04
L
HBLPTW
300 / 400AC / DC--AlbFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€262.41
M
HBLPTY
300 / 400AC / DC--GalbenFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€285.89
N
HBLF3MGN
300 / 400AC / DC--VerdeFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€550.48
O
HBLPTBN
300 / 400AC / DC--MaroFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€285.89
P
HBLF3MO
300 / 400AC / DC--PortocaliuFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€502.12
Q
HBLF3MY
300 / 400AC / DC--GalbenFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€495.26
R
HBLM3FBK
300 / 400AC / DC--NegruBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€468.53
S
HBLM3FBN
300 / 400AC / DC--MaroBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€501.72
T
HBLM3FO
300 / 400AC / DC--PortocaliuBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€506.06
U
HBLM3FW
300 / 400AC / DC--AlbBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€493.14
V
HBLM3FY
300 / 400AC / DC--GalbenBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€506.06
W
HBLPTBK
300 / 400AC / DC--NegruFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€275.57
X
HBLPTBL
300 / 400AC / DC--AlbastruFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€275.65
Y
HBLPTO
300 / 400AC / DC--PortocaliuFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€285.89
Z
HBLF3MBK
300 / 400AC / DC--NegruFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€502.45
A1
HBLF3MW
300 / 400AC / DC--AlbFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€495.26
B1
HBLM3FR
300 / 400AC / DC--RoșuBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€464.29
C1
HBLF3MBN
300 / 400AC / DC--MaroFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€497.27
D1
HBLF3MR
300 / 400AC / DC--RoșuFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€495.26
E1
HBLM3FGN
300 / 400AC / DC--VerdeBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€493.14
F1
HBLM3FBL
300 / 400AC / DC--AlbastruBărbat-Femeie-Femeie-FemeieTrei Atingeți€457.67
G1
HBLM3FSBK
300 / 400AC / DC--NegruBărbat-Femeie-Femeie-FemeieMoale 3-Fer€574.23
H1
HBLF3MBL
300 / 400AC / DC--AlbastruFemeie-Bărbat-Bărbat-BărbatTrei Atingeți€497.27
I1
HBLPTGN
300 / 400AC / DC--VerdeFemeie-Bărbat-BărbatTEE paralel€275.65
J1
HBL300MY
300AC / DC3006 la 2 / 0GalbenMasculinMasculin€78.56
K1
HBL300MBN
300AC / DC3006 la 2 / 0MaroMasculinMasculin€78.56
L1
HBL300FBN
300AC / DC3002 / 0 la 4 / 0MaroFemeieFemeie€78.56
M1
HBL300FY
300AC / DC3002 / 0 la 4 / 0GalbenFemeieFemeie€78.56
N1
HBL300FO
300AC / DC3006 la 2 / 0PortocaliuFemeieFemeie€74.32
O1
HBL300MO
300AC / DC3006 la 2 / 0PortocaliuMasculinMasculin€74.32
P1
HBL400FO
400AC / DC4002 / 0 la 4 / 0PortocaliuFemeieFemeie€102.47
Q1
HBL400FBN
400AC / DC4002 / 0 la 4 / 0MaroFemeieFemeie€101.85
R1
HBL400FY
400AC / DC4002 / 0 la 4 / 0GalbenFemeieFemeie€103.20
S1
HBL400MBN
400AC / DC4002 / 0 la 4 / 0MaroMasculinMasculin€101.85
T1
HBL400MY
400AC / DC4002 / 0 la 4 / 0GalbenMasculinMasculin€103.20
U1
HBL400MO
400AC / DC4002 / 0 la 4 / 0PortocaliuMasculinMasculin€102.47

Conectori unipolari

Conectorii unipolar Hubbell sunt fabricați pentru distribuția temporară a energiei electrice în parcuri tematice sau echipamente de carnaval. Acestea au un design cu came cu nas conic cu conductori din alamă (evaluate până la 400 A), oferind o presiune de contact superioară și rezistență la vibrații. Acești conectori au simbolul Turn & Lock pentru o conexiune de blocare pozitivă între componentele de împerechere. Alegeți dintr-o gamă de aceste dispozitive unipolare, disponibile în culorile negru, albastru, maro, verde și portocaliu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?