Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBLF3MGN Single Pole Connector Tri Tap Green | AF7BGM 20TT43

HUBBELL HBLF3MGN Single Pole Connector Tri Tap Green

În stoc
Articol: AF7BGM Model: HBLF3MGNCrucea Ref: 20TT43
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
€550.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi300 / 400AC / DC
CuloriVerde
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininFemeie-Bărbat-Bărbat-Bărbat
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipTrei Atingeți
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare ACGama de cabluriCuloriMasculin FemininTipPreț
HUBBELL HBL15MBK conector unipolar tată negru | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150AC / DC1508 la 2NegruMasculinMasculin€46.95
HUBBELL HBL15MW conector unipolar tată alb | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150AC / DC1508 la 2AlbMasculinMasculin€46.95
HUBBELL HBL15MR conector unipolar tată roșu | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC1508 la 2RoșuMasculinMasculin€50.98
HUBBELL HBL15MBL conector unipolar tată albastru | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150AC / DC1508 la 2AlbastruMasculinMasculin€47.73
HUBBELL HBL15MGN conector unipolar tată verde | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC1508 la 2VerdeMasculinMasculin€46.95
HUBBELL HBL15FBK conector unipolar mamă negru | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC1508 la 2NegruFemeieFemeie€46.95
HUBBELL HBL15FW Conector unipolar mamă alb | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC1508 la 2AlbFemeieFemeie€46.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL HBLF3MGN Single Pole Connector Tri Tap Green
€550.48 /unitate