Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01251-PWR Lag Shield, 5/8 inch scurt, 25 buc | AH2YLW 30TC32

POWERS FASTENERS 01251-PWR Lag Shield, 5/8 inch scurt, 25 buc.

În stoc
Element: AH2YLW Model: 01251-PWRCrucea Ref: 30TC32

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€96.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei2"
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare2"
Dimensiunea șurubului5 / 8-5
Filet Dia.5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01251-PWR Lag Shield, 5/8 inch scurt, 25 buc.
€96.78 /ambalaj