Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1108000 Scut de expansiune, 7/8 inch diametru ancoraj, 2-1/4 inch lungime, 50 buc | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 Scut de expansiune, 7/8 inch diametru ancoraj, 2-1/4 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AD8HME Model: 1108000Ref încrucișat: 4KHZ7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€437.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de expansiune
Ancoră Dia.7 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Dimensiunea filetului intern1 / 2 "
Lungime2.25 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2.25 "
Dimensiunea șurubului1 / 2-13
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)8100
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7935
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1108000 Scut de expansiune, 7/8 inch diametru ancoraj, 2-1/4 inch lungime, 50 buc.
€437.09 /ambalaj