Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01155-PWR Lag Shield, 3/8 inch lungime, 50 buc | AH2YLT 30TC29

POWERS FASTENERS 01155-PWR Lag Shield, 3/8 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH2YLT Model: 01155-PWRCrucea Ref: 30TC29

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€129.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei2.5 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare2.5 "
Dimensiunea șurubului3 / 8-7
Filet Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01155-PWR Lag Shield, 3/8 inch lungime, 50 buc.
€129.47 /ambalaj