MKT FASTENING 3441000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 4-1/2 inch, 25 buc | AD8HLL 4KHX8

MKT FASTENING 3441000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 4-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD8HLL Model: 3441000Ref. transversală: 4KHX8

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€459.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime4.5 "
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare2.875 "
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)17,030
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9990

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152061
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3441000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 4-1/2 inch, 25 buc.
€459.67 /ambalaj