Amplificatoare: 10 Ind / 0.3A Rez./0.15 Rez. , Material braț: Oţel , Materialul corpului: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, Contacte de argint , Adâncime: 3.04 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 2.5 " , Evaluare IP: 66 , Evaluare NEMA: 1, 3, 4 , Temp. Gamă: -25 grade până la 160 grade F , Diametru rolă: 0.75 " , Material role: Oţel , Lățimea rolei: 0.25 " , Voltaj: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , latime: 1" , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT