Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL DTV6-2RN2 Întrerupător de limită închis Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4LXG 12U187

HONEYWELL DTV6-2RN2 Întrerupător de limită închis Actuator superior Dpdt

În stoc
Articol: AA4LXG Model: DTV6-2RN2Crucea Ref: 12U187
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
€694.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis
Lungimea actuatorului0.91 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiManetă cu role, sigilată pentru cizme
amperi10 Ind / 0.3A Rez./0.15 Rez.
Material pentru brațOţel
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contactMomentary, DPDT, 2NC / 2NO, Contacte de argint
Adâncime3.04 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.5 "
IP Rating-ul66
MişcareEliberare forță 6 oz max
NEMA Rating-ul1, 3, 4
Forța de operare10 oz. la 30 oz.
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 160 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.25 "
VoiajPretravel (PT) .266 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .165 în max
Voltaj125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Lăţime1"
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajPreț
HONEYWELL DTE6-2RN2 Dispozitiv de acționare cu braț rotativ întrerupător de limită închis | AA4LWP 12U171 DTE6-2RN20.91 "PartePârghie cu role orizontaleEliberare forță 6 oz max48 unciePretravel (PT) .312 în max; Overtravel (OT) .219 în min; Cursă diferențială (DT) .165 în max€597.53
HONEYWELL DTE6-2RN Întrerupător de limită închis Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "TopPiston, cizmă sigilatăEliberați Forța de 6 oz min25 oz. la 59 oz.Pretravel (PT) .110 în max; Overtravel (OT) .125 în min; Călătorie diferențială (DT) .060 în min€491.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL DTV6-2RN2 Întrerupător de limită închis Actuator superior Dpdt
€694.44 /unitate