Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 inch scurt, 50 buc | AH2YLU 30TC30

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 inch scurt, 50 buc.

În stoc
Element: AH2YLU Model: 01201-PWRCrucea Ref: 30TC30

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€156.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei2"
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare2"
Dimensiunea șurubului1 / 2-6
Filet Dia.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 inch scurt, 50 buc.
€156.33 /ambalaj