ALBION Rolă pneumatică rigidă


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Nu , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3 x 3 " , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Tip de montare: Placă , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-5/8 x 3-5/8" , Dimensiunea plăcii: 4 x 4-1 / 2 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: B , Ply: 4 , Banda de rulare: Sawtooth , Rulmenți roților: Minge
StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
16SG08427RG
0 - 299 lb.220 lb.10.125 "8"2.5 "€110.82
A
16SG10627RG
300 - 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "€233.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?