Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 16SG08427RG Rolă pneumatică rigidă 2-1/4 W 8 Diametru | AC6BEP 32J674

ALBION 16SG08427RG Rolă pneumatică rigidă 2-1/4 W 8 diametru

În stoc
Articol: AC6BEP Model: 16SG08427RGCrucea Ref: 32J674

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€102.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/8 "
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare220 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală10.125 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
strat4
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei1 / 4 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION 16SG10627RG Rolă pneumatică rigidă 3-1/2 W 10 Diametru | AC6BER 32J676 16SG10627RG300 - 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "€201.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 16SG08427RG Rolă pneumatică rigidă 2-1/4 W 8 diametru
€102.32 /unitate