FRIEDRICH dezumidificatoare


Filtru
Capacitate: 16.2 pct. , Tip filtru: Lavabil , Lungimea furtunului: 16.75 ft. , Material carcasă: Metal , Evaluare NEMA: 5 , Număr de rotile: 4 , Număr de viteze: 3 , Temp. Gamă: 41 până la 90 grade. F , Adâncime totală: 12 " , Inălțime totală: 23 1 / 4 " , Lățimea totală: 15 " , Lungimea cablului de alimentare: 6 ft. , încărcare cu agent frigorific: 8.8 uncie , Tip de agent frigorific: R-410A , Voltaj: 115V AC , Garantie: Nu
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
D35B1A
5.2A€824.97
RFQ
B
D50B1A
8.2A-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?