Bateriile incluse: Nu , Culoare: Silver , Înălțime: 2" , Hardware de instalare inclus: Da , Lungime: 40 " , Material: Oţel inoxidabil , Tip operațiune: Acționat manual , Sursa de putere: Manual , Rotație: 360 grade , Înălțimea unghiului structural: 3 / 16 " , Diametru interior superior: 36 1 / 2 " , Diametru exterior superior: 40 " , Diametru platou rotativ: 40 " , Înălțimea plăcii rotative: 0.19 " , latime: 40 "
Carusele manuale din oțel inoxidabil din seria LP
Caruselurile manuale din seria Vestil LP sunt concepute pentru a roti materialele pe bancuri de lucru, mese și podele. Aceste carusele au inele plate, din oțel inoxidabil, cu rulmenți etanșați intern pentru o rotație lină de 360 de grade și 4 role de ghidare pentru a menține inelele aliniate. Acestea transferă sarcinile uniform pe suprafață și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 2000 lb.
Mecanism de lucru
- Puneți articolele (de rotit) pe un palet și așezați paletul pe aceste carusele cu grijă, ținând cont de capacitatea lor uniformă.
- Rotiți materialul manual și descărcați paletul din unitate folosind un stivuitor după utilizare.
DESCRIERE
- Aceste carusele manuale din oțel inoxidabil sunt realizate din două bucăți de unghiuri structurale laminate groase de 3/16 inch.
- Sunt echipate cu o serie de rulmenți cu role etanșați intern pentru o rotație lină de 360 de grade a inelului superior.
- Cele patru role de ghidare ale acestora sunt folosite pentru a alinia inelele unității.
- Aceste inele din oțel inoxidabil au o suprafață plană pentru o rotație precisă, iar inelul superior are un diametru exterior de 40 inci.
- Au o capacitate uniformă de 2000, 4000 sau 6000 lb.
Accesorii compatibile
- Vestile Baze de carusel din seria CA: Aceste baze ridicate Vestil oferă o platformă stabilă pentru caruselele din seria CA pentru operațiunile de încărcare/descărcare.
- Vestile Frână manuală CA-HBK Carusel: Aceste frâne manuale pentru carusel opresc rotația plăcilor superioare rotunde ale caruselelor.
- Lift foarfecă Vestil PLATF-MTG-CA: Aceste mese de ridicare cu foarfece pot monta pe ele carusele manuale din oțel inoxidabil pentru operațiuni cu înălțime reglabilă.
Întrebări Frecvente
Câți rulmenți sunt prezenți în aceste carusele manuale din oțel inoxidabil?
Aceste carusele manuale din oțel inoxidabil au 16 rulmenți și 4 role de ghidare.
Aceste carusele manuale din oțel inoxidabil au o acoperire suplimentară pe ele?
Nu, aceste carusele manuale din oțel inoxidabil vin doar cu finisaj de moara nelustruit.