PARKER Seturi de pivot din aluminiu


Filtru
Material: Aluminiu , Dimensiune de filet: -
StilModelBore Dia.Se potriveșteArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
L071320100
-Alezaj 7/16 "/ 9/16"Set suport pivot cu pin1 1 / 3 "€10.26
A
L071320500
1-3/4, 2, 2-1/2Alezaj 2 "/ 2-1 / 2"Set suport pivot cu pin3"€22.07
B
L071310300
1.51-1 / 2 "AlezajSet pivot de fixare1.5 "€14.26
B
L071310200
3/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreSet pivot de fixare1.125 "€11.66
B
L071310100
7/167/16 "AlezajSet pivot de fixare0.75 "€9.77

Seturi de pivot din aluminiu

Seturile de suport pivot din seria Parker SR includ un știft și două inele de reținere pentru montarea sigură a cilindrilor pneumatici. Aceste console pivotante din aluminiu oferă o rigiditate și o rezistență mai mare și, de asemenea, elimină șansa de aliniere greșită. Sunt integrate cu un știft pentru a menține suporturile la locul lor și pentru a preveni slăbirea în timpul montării pivotului. Alegeți dintr-o gamă de seturi de suport din aluminiu, disponibile în lungimi cuprinse între 0.750 și 3 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?