Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L071310100 Set suport pivot 0.75in. | AG6XEY 49J950

PARKER L071310100 Kit suport pivot 0.75 inchi.

În stoc
Articol: AG6XEY Model: L071310100Crucea Ref: 49J950
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
€9.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pivot de fixare
Bore Dia.7/16
Se potrivește7/16 "Alezaj
MaterialAluminiu
Lungime totală0.75 "
Dimensiune de filet-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)4.78
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8412909025

Detalii produs:

    • Tip de montare: suport pentru picior

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potriveșteArticolLungime totalăPreț
PARKER L071310200 Set suport pivot 1-1/8in. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreSet pivot de fixare1.125 "€11.65
PARKER L071320500 Set suport pivot 3in. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/2Alezaj 2 "/ 2-1 / 2"Set suport pivot cu pin3"€22.17
PARKER L071310300 Set suport pivot 1-1/2in. | AG6XEU 49J946 L0713103001.51-1 / 2 "AlezajSet pivot de fixare1.5 "€14.27
PARKER L071320100 Set suport pivot 1-1/3in. | AG6XFA 49J952 L071320100-Alezaj 7/16 "/ 9/16"Set suport pivot cu pin1 1 / 3 "€10.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L071310100 Kit suport pivot 0.75 inchi.
€9.76 /unitate