POWER FIRST Set de legătură din cablu din plastic


Filtru
Design: Un singur câlc , Interior exterior: Activități în aer liber , Material: Nailon 66 , Temp. Gamă: -40 grade până la 185 grade F , Rezistență la tracțiune: 18 lb și 50 lb. , Cod instrument: A / B , Tip UL: 21 , latime: 0.10 "și 0.19"
StilModelCuloriLungimeMax. Pachet Dia.Preț (ex. TVA)
A
40J770
Culori asortate3.9 "și 7.9"0.87 "și 1.97"€27.19
B
40J772
Negru3.9 ", 7.9" și 11.8 "0.87 ", 1.97" și 3.27 "€37.43
C
40J771
Natural3.9 ", 7.9" și 11.8 "0.87 ", 1.97" și 3.27 "€38.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?