Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 40J771 Kit asortiment de prindere pentru cabluri Natual Nylon 66 | AD3NBF

POWER FIRST 40J771 Kit asortiment de prindere pentru cabluri Natual Nylon 66

În stoc
Articol: AD3NBF Model: 40J771
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
€38.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de asortiment de cabluri
CuloriNatural
AmenajăriUn singur câlc
Lungime3.9 ", 7.9" și 11.8 "
MaterialNailon 66
Max. Pachet Dia.0.87 ", 1.97" și 3.27 "
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune18 lb și 50 lb.
Cod instrumentA / B
Tip UL21
Lăţime0.10 "și 0.19"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. Pachet Dia.Preț
POWER FIRST 40J770 Kit asortiment de prindere pentru cabluri asortate | AD3NBE 40J770Culori asortate3.9 "și 7.9"0.87 "și 1.97"€27.19
POWER FIRST 40J772 Kit asortiment de prindere pentru cablu Nylon negru 66 | AD3NBG 40J772Negru3.9 ", 7.9" și 11.8 "0.87 ", 1.97" și 3.27 "€37.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 40J771 Kit asortiment de prindere pentru cabluri Natual Nylon 66
€38.76 /unitate