MARATHON MOTORS Motoare agricole, pornire condensator, TEAO, bază rigidă - eficiență ridicată


Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Finalizarea: Gri , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Auto , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Protectie termala: Auto
StilModelDesign motorDiapozitivul corpului.Inrameaza-leProiectare incinte motorAplicație sub motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
056B17T5303
Condensator-Start/Run6.125 "56Air-Over complet închisCentură Dr ventilator / suflant172581.1%11.437 "€820.23
B
056B17T20
Condensator-Start/Run5-11/16 "56Air-Over complet închisCentură Dr ventilator / suflant172578.7%10.5 "€651.43
C
5KCP49UN9838S
PSC-56YTotal închis neventilatVentilatoare pentru păsări de curte85057.5%11 15 / 16 "€782.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?