MARATHON MOTORS 056B17T20 Motor de transmisie cu curea Pornire condensator/funcționare condensator 1/2 CP | AF6NFA 19YV63 / X913

MARATHON MOTORS 056B17T20 Motor de transmisie cu curea Pornire condensator/funcționare condensator 1/2 CP

În stoc
Articol: AF6NFA Model: 056B17T20Ref. cruce: 19YV63 / X913

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€643.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.6/2.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală78.7%
Număr de viteze1
Lungime totală10.5 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9675
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelDesign motorDiapozitivul corpului.Inrameaza-leProiectare incinte motorAplicație sub motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Motor de transmisie cu curea Pornire condensator/funcționare condensator 1 CP | AF6NFB 19YV64 / X912 056B17T5303Condensator-Start/Run6.125 "56Air-Over complet închisCentură Dr ventilator / suflant172581.1%11.437 "€839.86
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Motor Duty Farm Tenv 1/2 CP 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SPSC-56YTotal închis neventilatVentilatoare pentru păsări de curte85057.5%11 15 / 16 "€867.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T20 Motor de transmisie cu curea Pornire condensator/funcționare condensator 1/2 CP
€643.01 /unitate