MARATHON MOTORS 056B17T5303 Motor de transmisie cu curea Pornire condensator/funcționare condensator 1 CP | AF6NFB 19YV64 / X912

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Motor de transmisie prin curea Pornire condensator/funcționare condensator 1 CP

În stoc
Articol: AF6NFB Model: 056B17T5303Ref. cruce: 19YV64 / X912

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.125 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă9.2/4.6
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală81.1%
Număr de viteze1
Lungime totală11.437 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 5 / 16 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.04
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelDesign motorDiapozitivul corpului.Inrameaza-leProiectare incinte motorAplicație sub motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 056B17T20 Motor de transmisie cu curea Pornire condensator/funcționare condensator 1/2 CP | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Condensator-Start/Run5-11/16 "56Air-Over complet închisCentură Dr ventilator / suflant172578.7%10.5 "€643.01
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Motor Duty Farm Tenv 1/2 CP 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SPSC-56YTotal închis neventilatVentilatoare pentru păsări de curte85057.5%11 15 / 16 "€867.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Motor de transmisie prin curea Pornire condensator/funcționare condensator 1 CP
€839.86 /unitate