HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tragerea mânerelor, rotirea ochilor


Filtru
Material: Oțel galvinizat , Stil: Rotirea
StilModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorPreț (ex. TVA)
A
03302016
6800 lb.0.88 "5"€451.77
B
03301028
33000 Lb.1.88 "10 "€804.81

Tragerea mânerelor, rotirea ochilor

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de tragere Kellems sunt utilizate pentru tragerea de conductori goali din cupru sau aluminiu, fire de împământare, cabluri de sârmă, fire de mesagerie și cabluri izolate. Aceste mânere de tragere au un ochi rotativ pentru a ieși din cuplul de tragere atunci când sarcinile sunt eliberate și o construcție cu țesătură dublă pentru aderență puternică și contact sporit cu plasa pe cablurile subterane grele/lungi. Ele vin integrate cu un fir de oțel galvanizat pentru o rezistență sporită și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 33000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?