ANSELL 93-700 Mănuși de unică folosință din nitril sterile Touchntuff


Mănușile din nitril de unică folosință Ansell TouchNTuff seria 93-700 pentru camerele curate sunt utilizate în setari farmaceutice, biotehnologice și de cercetare de laborator pentru a menține condiții aseptice în timpul proceselor critice. Aceste mănuși sunt ideale în medii medicale pentru proceduri chirurgicale și eventual manipulare ...materiale infectioase. Materialul lor de nitril oferă o rezistență chimică excelentă, protejând împotriva diferitelor substanțe periculoase. Au fost testate pentru utilizare cu medicamente pentru chimioterapie conform ASTM D6978, asigurându-se că îndeplinesc standardele relevante de siguranță.Citeste mai mult

Filtru
Clasa: 100 , Culoare: Verde , Manșetă: Beaded , Finalizarea: Degete texturate , Mână: Ambidextru , Clasa ISO: 5 , Lungime: 11 13 / 16 " , Material: Nitril , Grosime: 5mil.
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
93-700
L€1,107.65
A
93-700
M€1,107.65
A
93-700
S€1,107.65
A
93-700
XL€1,107.65

93-700 Mănuși de unică folosință din nitril sterile Touchntuff

Mănușile din nitril de unică folosință Ansell TouchNTuff seria 93-700 pentru camerele curate sunt utilizate în setari farmaceutice, biotehnologice și de cercetare de laborator pentru a menține condiții aseptice în timpul proceselor critice. Aceste mănuși sunt ideale în mediile medicale pentru proceduri chirurgicale și manipularea materialelor potențial infecțioase. Materialul lor de nitril oferă o rezistență chimică excelentă, protejând împotriva diferitelor substanțe periculoase. Au fost testate pentru utilizare cu medicamente pentru chimioterapie conform ASTM D6978, asigurându-se că îndeplinesc standardele relevante de siguranță.

DESCRIERE

  • Au o proprietate antistatică, respectând standardele EN1149 pentru disiparea statică.
  • Aceste mănuși oferă o clasificare a camerei curate de Clasa 100 / ISO 5, potrivite pentru medii critice care necesită niveluri scăzute de particule.
  • Oferă o culoare verde distinctivă, făcându-le ușor de recunoscut și diferențiându-le de alte tipuri de mănuși.
  • Aceste mănuși sunt echipate cu o lungime extinsă a manșetei pentru protecție suplimentară și acoperire pe încheietura mâinii și antebraț.
  • Au degete texturate pe suprafața exterioară a mănușii pentru a îmbunătăți aderența și controlul în diverse.
  • Aceste mănuși sunt fabricate din nitril pentru rezistența lor chimică și durabilitatea excelentă.
  • Acestea au o suprafață internă a mănușilor fără pulbere și clorură pentru un confort sporit și o îmbrăcare ușoară.
  • Aceste mănuși au o formă ambidextră, permițându-le să fie purtate pe ambele mâini, oferind confort în distribuție și utilizare.
  • Acestea includ o manșetă cu mărgele, care asigură o potrivire sigură și împiedică rularea mănușilor în timpul utilizării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?