AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72 - 55.375 inch, capacitate 3000 lbs | CG6DAA

AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72 - 55.375 inch, capacitate 3000 lbs

Articol: CG6DAA Model: CMD-050-0030

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de andocare
Încărcare pe osie1500 lbs.
Lungimea bazei75 "
Lățimea bazei60 "
Lungimea podului60 "
Lățimea podului18 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă5.375 "
Max. Lungimea platformei72 "
Max. Lățimea platformei72 "
Min. Lungimea platformei72 "
Min. Lățimea platformei72 "
CP motor2
Numărul de cilindri2
Presiune de funcționare1500 psi
Înălțimea ridicată55.375 "
Lungimea rampei60 "
Lățimea rampei30 "
Timp31.3 sec.
Lungimea călătoriei50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare pe osieCapacitate de încărcarePreț
AUTOQUIP CMD-050-0040 Dock Lift, 72 - 55.375 inch, capacitate 4000 lbs | CG6DAB CMD-050-00402000 lbs.4000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72 - 55.375 inch, capacitate 3000 lbs