Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3422000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/8 inch, lungime 3 inch, 50 buc | AD8HLE 4KHX2

MKT FASTENING 3422000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/8 inch, lungime 3 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD8HLE Model: 3422000Ref. transversală: 4KHX2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€363.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime3"
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare1.875 "
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7177
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4030

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4615
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3422000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/8 inch, lungime 3 inch, 50 buc.
€363.56 /ambalaj