Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 Inch Short, 50Pk | AH2YLM 30TC24

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 inch scurt, 50 buc.

În stoc
Articol: AH2YLM Model: 01051-PWRCrucea Ref: 30TC24

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€58.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1"
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare1"
Dimensiunea șurubului1 / 4-10
Filet Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 inch scurt, 50 buc.
€58.59 /ambalaj