Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1112000 Scut de expansiune, 1-1/4 inch diametru ancoraj, 3-1/8 inch lungime, 25 buc | AD8HMG 4KHZ9

MKT FASTENING 1112000 Scut de expansiune, 1-1/4 inch diametru ancoraj, 3-1/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HMG Model: 1112000Ref încrucișat: 4KHZ9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€586.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de expansiune
Ancoră Dia.1.25 "
Dimensiunea burghiului1.25 "
Dimensiunea filetului intern3 / 4 "
Lungime3.125 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare3.125 "
Dimensiunea șurubului3 / 4-10
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15,300
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9850

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1112000 Scut de expansiune, 1-1/4 inch diametru ancoraj, 3-1/8 inch lungime, 25 buc.
€586.89 /ambalaj