Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 inch scurt, 50 buc | AH2YLR 30TC28

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 inch scurt, 50 buc.

În stoc
Articol: AH2YLR Model: 01151-PWRCrucea Ref: 30TC28

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€111.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei1.75 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare1.75 "
Dimensiunea șurubului3 / 8-7
Filet Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 inch scurt, 50 buc.
€111.74 /ambalaj