Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Control universal debit 1/8 inch Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Control universal debit 1/8 inch Fnptfxtube

În stoc
Articol: AB3XCA Model: 88972-02-02Crucea Ref: 1VRD9
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
€22.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal al debitului
AjustareŞurub
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneSwift-Fit x NPT feminin
DebitÎn și în afara
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Domeniul de presiune0 la 250 psi
StilCot
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481200040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDebitDomeniul de presiunePreț
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Control universal debit 1/8 inch Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x TubAfară0 la 250 psi€23.43
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Control universal debit 1/8 inch Npt x tub | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x TubÎn și în afara0 la 250 psi€23.72
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Control universal debit 1/8 inch Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x TubÎn și în afara0 la 250 psi€22.95
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Control universal debit 1/8 inch Npt x tub | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x TubÎn și în afara0 la 250 psi€25.83
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Control universal debit 1/8 in | AE9UUR 6MN33 88953-02-02Apăsați pentru conectareAfară145 psi€28.71
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Control universal debit 1/8 in | AE9UUV 6MN36 88958-02-02Apăsați pentru conectareAfară145 psi€30.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Control universal debit 1/8 inch Fnptfxtube
€22.31 /unitate