Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-150 NC 1.0GPM Comutator debit lichid 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3

GEMS SENSORS FS-150 NC 1.0 GPM Comutator debit lichid 1.0 Gpm Nc

În stoc
Element: AD8EYW Model: FS-150 NC 1.0GPMCrucea Ref: 4JPJ3
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
€260.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conexiunii1/2 MNPT
Evaluare contact20VA
Rata de curgere1 g / min
MaterialPolipropilenă, Ryton -R4, 316 SS, Viton
Max. Temperatura ambientală.212 F
Max. Temperatura fluidului212 F
Presiune maximă200 PSI @ 70F la 150F, 150 PSI @ 150F la 212F
Min. Temperatura ambientală.0 F
Min. Temperatura fluidului0 F
Filtrare recomandată (microni)150
Comutați carcasaPolipropilenă
Tipul comutatoruluiSPST, În mod normal închis @ Fără flux
TipPiston
VoltajAC sau DC
Materiale umedePolipropilenă, Ryton -R4, 316 SS, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereTipul comutatoruluiPreț
GEMS SENSORS FS-150 NU 0.5 GPM Flux lichid 0.5 Gpm Nu | AD8EYT 4JPH9 FS-150 NU 0.5GPM0.5 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€281.20
GEMS SENSORS FS-150 NC 0.5 GPM Comutator debit lichid 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 NC 0.5GPM0.5 g / minSPST, În mod normal închis @ Fără flux€267.40
GEMS SENSORS FS-150 NU 1.0GPM Comutator debit lichid 1.0 Gpm Nu | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 NU 1.0GPM1 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€281.20
GEMS SENSORS FS-150 NU 2.0GPM Comutator debit lichid 2.0 Gpm Nu | AD8EYX 4JPJ4 FS-150 NU 2.0GPM2 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€266.89
GEMS SENSORS FS-150 NU 3.0GPM Comutator debit lichid 3.0 Gpm Nu | AD8EYY 4JPJ5 FS-150 NU 3.0GPM3 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€281.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-150 NC 1.0 GPM Comutator debit lichid 1.0 Gpm Nc
€260.37 /unitate