GEMS SENSORS Comutator de flux FS-150 Seria


Filtru
Material corp: Polipropilenă , Dimensiunea conexiunii: 1/2 MNPT , Evaluare contact: 20VA , Material: Polipropilenă, Ryton -R4, 316 SS, Viton , Max. Temp. ambiantă: 212 F , Max. Temperatura fluidului: 212 F , Max. Presiune: 200 PSI @ 70F la 150F, 150 PSI @ 150F la 212F , Voltaj: AC sau DC , Materiale umede: Polipropilenă, Ryton -R4, 316 SS, Viton
StilModelRata de curgereTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
A
FS-150 NU 0.5GPM
0.5 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€281.21
A
FS-150 NC 0.5GPM
0.5 g / minSPST, În mod normal închis @ Fără flux€267.39
A
FS-150 NU 1.0GPM
1 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€281.21
A
FS-150 NC 1.0GPM
1 g / minSPST, În mod normal închis @ Fără flux€260.37
A
FS-150 NU 2.0GPM
2 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€266.88
A
FS-150 NU 3.0GPM
3 g / minSPST, normal deschis @ fără flux€281.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?